FESTO

FESTO Schwenkflansch SZSB-16 151927

  • ERIKS:11630129
  • Hersteller:151927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SZSB
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
27 g