FESTO

FESTO Schwenkflansch SZF-25 161820

  • ERIKS:11631899
  • Hersteller:161820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SZF
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
30 g