FESTO

FESTO Schwenkflansch SZB-63 30630

  • ERIKS:11627824
  • Hersteller:30630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SZB
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
679 g