FESTO

FESTO Schwenkflansch SZB-32 30798

  • ERIKS:11627845
  • Hersteller:30798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SZB
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
172 g