FESTO

FESTO Schwenkflansch SNGL-160 151534

  • ERIKS:11630044
  • Hersteller:151534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNGL
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
160 mm
Gewicht
2358 g