FESTO

FESTO Schwenkflansch SNGB-160 34547

  • ERIKS:11628103
  • Hersteller:34547
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNGB
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
160 mm
Gewicht
3445 g