FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCS-40 174398

  • ERIKS:23211032
  • Hersteller:174398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCS
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
122 g