FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCS-125 174403

  • ERIKS:11634191
  • Hersteller:174403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCS
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
1369 g