Eriks
FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCS-100 174402

  • ERIKS:23211154
  • Hersteller:174402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCS
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
683 g