FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCL-50 174406

  • ERIKS:23210842
  • Hersteller:174406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCL
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
158 g