FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCL-20-R3 537796

  • ERIKS:11648384
  • Hersteller:537796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCL
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
38 g