FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCL-16 537791

  • ERIKS:11648379
  • Hersteller:537791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCL
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
21 g