FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCL-125 174410

  • ERIKS:11634193
  • Hersteller:174410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCL
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
1135 g