FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCL-12 537790

  • ERIKS:11648378
  • Hersteller:537790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCL
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
20 g