FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCB-63 174393

  • ERIKS:1066720
  • Hersteller:174393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCB
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
375 g