FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCB-32-R3 176944

  • ERIKS:11634673
  • Hersteller:176944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCB
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
100 g