FESTO

FESTO Schwenkflansch SNCB-100 174395

  • ERIKS:1066877
  • Hersteller:174395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNCB
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
1035 g