FESTO

FESTO Schwenkflansch SNC-80 174387

  • ERIKS:23211114
  • Hersteller:174387
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNC
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
620 g