FESTO

FESTO Schwenkflansch SNC-63 174386

  • ERIKS:23210883
  • Hersteller:174386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.95inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNC
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
332 g