FESTO

FESTO Schwenkflansch SNC-50 174385

  • ERIKS:23210942
  • Hersteller:174385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.24inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNC
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
234 g