FESTO

FESTO Schwenkflansch SNC-32 174383

  • ERIKS:23210893
  • Hersteller:174383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNC
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
93 g