FESTO

FESTO Schwenkflansch SNC-100 174388

  • ERIKS:23211164
  • Hersteller:174388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SNC
Ausführung
Schwenkflansch
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
867 g