FESTO

FESTO Schwenkbefestigung WBN-8/10 8608

  • ERIKS:11626791
  • Hersteller:8608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
WBN
Ausführung
Schwenkbefestigung
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
8, 10 mm
Gewicht
20 g