FESTO

FESTO Schwenkbefestigung WBN-50/63 195865

  • ERIKS:11639503
  • Hersteller:195865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
WBN
Ausführung
Schwenkbefestigung
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50, 63 mm
Gewicht
596 g