FESTO

FESTO Schwenkbefestigung WBN-32 195863

  • ERIKS:11639501
  • Hersteller:195863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
WBN
Ausführung
Schwenkbefestigung
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
131 g