Eriks
FESTO

FESTO Schwenkbefestigung WBN-20/25 8610

  • ERIKS:23210317
  • Hersteller:8610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
WBN
Ausführung
Schwenkbefestigung
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
20, 25 mm
Gewicht
67 g