FESTO

FESTO Schwenkbefestigung SBN-40 539925

  • ERIKS:11649108
  • Hersteller:539925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SBN
Ausführung
Schwenkbefestigung
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
593 g