FESTO

FESTO Schwenkbefestigung SBN-32 539924

  • ERIKS:11649107
  • Hersteller:539924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SBN
Ausführung
Schwenkbefestigung
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
361 g