FESTO

FESTO Schwenkbefestigung CRSBN-20/25 552904

  • ERIKS:12264310
  • Hersteller:552904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRSBN
Ausführung
Schwenkbefestigung
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
20, 25 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
228 g