CHF 839.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 907.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSRL |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 40 |
Anschluss | G1/4 in |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Gewicht | 2400 g |
CHF 244.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026