CHF 428.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 463.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSRL |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 12 |
Anschluss | M 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2.8 bis 8 bar |
Gewicht | 200 g |
CHF 108.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027