FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSRL-10-180-P-FW 33296

  • ERIKS:23209792
  • Hersteller:33296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 411.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSRL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
10
Anschluss
M 3 mm
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
100 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-8-180-P 1845709

  • ERIKS:14171255
  • Manufacturer:1845709

CHF 115.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026