Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSR-40-180-P 13467

  • ERIKS:23209791
  • Hersteller:13467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 762.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 824.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSR
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
40
Anschluss
G1/4 in
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Gewicht
2400 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-40-180-P 1845723

  • ERIKS:14171308
  • Manufacturer:1845723

CHF 244.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026