FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSR-32-180-P 11912

  • ERIKS:1066913
  • Hersteller:11912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 624.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSR
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
32
Anschluss
G1/8 in
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Gewicht
1300 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-32-180-P 1845720

  • ERIKS:14171295
  • Manufacturer:1845720

CHF 188.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026