CHF 457.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 494.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSR |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 16 |
Anschluss | M 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2.8 bis 8 bar |
Gewicht | 300 g |
CHF 114.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026