FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSR-12-180-P 11909

  • ERIKS:23209789
  • Hersteller:11909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSR
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
12
Anschluss
M 5 mm
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.8 bis 8 bar
Gewicht
200 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-12-180-P 1845711

  • ERIKS:13546322
  • Manufacturer:1845711

CHF 108.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027