CHF 1'343.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'452.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSMI |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 40 |
Anschluss | G1/8 in |
Material Zylinderrohr | Aluminium-Legierung |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Gewicht | 3950 g |