FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-T-8-90-P 1563451

  • ERIKS:12576098
  • Hersteller:1563451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 420.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 454.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
8
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Gewicht
110 g