CHF 434.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSM |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 6 |
Anschluss | M 3 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Gewicht | 65 g |