FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-T-32-270-CC-A-B 1145106

  • ERIKS:12266878
  • Hersteller:1145106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 907.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Baugröße
32
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Gewicht
2075 g