CHF 403.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 436.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSM-B |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Baugröße | 25 |
Anschluss | M 5 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Gewicht | 890 g |