Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-T-16-270-P-FW-A-B 1145093

  • ERIKS:12266869
  • Hersteller:1145093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 448.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
16
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Gewicht
690 g