FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-T-12-270-P-FW-A-B 1145087

  • ERIKS:12266865
  • Hersteller:1145087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 429.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
12
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Gewicht
383 g