FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-T-10-180-P-FW 1561556

  • ERIKS:12576081
  • Hersteller:1561556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 453.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
10
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3.5 bis 8 bar
Gewicht
210 g