FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-8-180-P-A 173198

  • ERIKS:11633813
  • Hersteller:173198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
8
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3.5 bis 8 bar
Gewicht
85 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-8-180-P 1845709

  • ERIKS:14171255
  • Manufacturer:1845709

CHF 115.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026