FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-63-270-A-B 552083

  • ERIKS:12264188
  • Hersteller:552083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 698.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 755.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
63
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
4220 g