FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-6-180-P-A 173196

  • ERIKS:11633811
  • Hersteller:173196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
6
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3.5 bis 8 bar
Gewicht
50 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-6-180-P 1845707

  • ERIKS:13460736
  • Manufacturer:1845707

CHF 113.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026