CHF 612.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 662.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSM-B |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 40 |
Anschluss | G1/8 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Gewicht | 2700 g |
CHF 244.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026