FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-40-270-CC-HD-A-B 1369126

  • ERIKS:14171474
  • Hersteller:1369126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'499.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'621.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Baugröße
40
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
4030 g