FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-40-270-A-B 547595

  • ERIKS:11650371
  • Hersteller:547595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 537.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
40
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
2400 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-40-270-P 1845724

  • ERIKS:14171307
  • Manufacturer:1845724

CHF 244.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026